Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4724922 Netzwerkkabel Violett 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4724922 Netzwerkkabel Violett 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-4724922 Netzwerkkabel Violett 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-4724922 Netzwerkkabel Violett 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-4724922 Netzwerkkabel Violett 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-4724922 Netzwerkkabel Violett 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-4724922 Netzwerkkabel Violett 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-2362461-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4724922
EAN/GTIN:
     4064161172279
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
27
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 7,93*
Lager 102
617
1
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,94*
6
€ 6,95*
ab € 8,10*
€ 11,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.