Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4724906 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Weiß vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362453-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4724906
EAN/GTIN:
     4064161172194
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Renkforce RF-4724906 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Weiß vergoldete Steckkontakte

renkforce 1 Port Unterputz HDMI Wandanschlussdose mit Kabel

HDMI Steckdose - Verdeckte Installation statt störender Kabel
Platzsparende, saubere und einfache Übertragung von HDMI Signalen
Ermöglicht Auflösungen bis 3840x2160 Pixel @ 60 Hz
Besonders geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen

Ein HDMI-Kabel schlägt eine digitale Drahtlosverbindung um Längen – sowohl bei der Datenrate als auch bei der Signalqualität. Jedoch stören diese mit zunehmender Anzahl der Geräte.
Nun ist Schluss mit unästhetischem Kabelsalat im Besprechungsraum: Verbinden Sie Ihre HDMI-Geräte bequem über die HDMI-Wanddose miteinander und verstecken so platzsparend Ihre HDMI-Kabel hinter Zwischenwänden – kein Kabelgewirr, kein komplizierter Einbau.

Einfache Montage
1. Montageloch (50 x 50mm) in die Wand bohren
2. HDMI-Kabel hinter der Wand verlegen
3. HDMI-Kabel mit der Wanddose verbinden
4. Dose in die Wand einsetzen

Sie können die Wanddose an jeder beliebiger Stelle im Raum installieren und mittels eines fest verlegten HDMI Kabels miteinander verbinden.

Perfekt für die Zukunft gerüstet - Kristallklare Bilder bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel)
Die Zukunft ist scharf: Immer mehr TV-Hersteller bieten Geräte mit 4K-Auflösung an. Damit Sie 4K-Inhalte immer kristallklar sehen können, benötigen Sie auch die entsprechenden Kabel und Adapter. Mit dem renkforce HDMI-Wanddosenadapter können Sie sicher sein, dass Ihre Bilder, Videos und Filme lebendig und detailliert in 4K-Auflösung wiedergegeben werden. Der Wanddosenadapter unterstützt die vollen 60 Hz mit einer Bandbreite von 18 Gbps.

Ausstattung:
Standardisierte Frontplatte: (L x B) 80 x 80 mm
Innenblende: (L x B) 50 x 50 mm
Material: ABS
Farbe: Signalweiß (RAL 9003)
Vergoldete Stecker und Steckkontakte
Unterstützt 3D/HDCP2.2/EDID/HDR/ARC/CEC/Dolby True HD/DTS-HD
4k (2160p) mit 50 & 60 Hz
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Bandbreite von 18 Gbps
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Unterputz HDMI Wandanschlussdose,4x Schraube,Sicherheitshinweise.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04064161172194, Renkforce, RF-4724906, Monitor Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,80*
Lager 102
726
1
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,81*
1
€ 6,95*
ab € 8,18*
€ 11,64*
9 Tage
726
3
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 14,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.