Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4724270 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4724270 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-4724270 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-4724270 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-4724270 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-4724270 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-4724270 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-2362135-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4724270
EAN/GTIN:
     4064161172040
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Universell Einsetzbar
Verlegen Sie das Renkforce Patchkabel zwischen Router und Patchpanel, verbinden Sie Ihre AVM-Fritz-Box mit dem Powerline-Adapter, oder binden Sie TV, Spielekonsole, NAS-Server und VoIP-Telefone in das Netzwerk ein. Dank der RJ45 Steckverbinder ist das Kabel äußerst flexibel in der Anwendung und kann somit auch im professionellen Bereich verwenden werden.

Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk
Das Renkforce Netzwerkkabel der Kategorie 6 gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s und ist damit 10x schneller als die Kategorie 5. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (S/FTP)
Das CAT6-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH)
Der Verzicht auf Halogene im Renkforce-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.

Integrierter Schutz für Ihr Kabel
Das Renkforce Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird.

Überblick behalten
Mit der angegossenen Kabellängen-Angabe auf den Steckern behalten Sie immer den Überblick im Kabelwirrwarr.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1189
1
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,35*
3
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.