Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Mobile Ladestation Typ 2 Mode 2 16 A 3.6 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361763-BP
Hersteller:
     Besen
Herst.-Nr.:
     BS-PCD032
EAN/GTIN:
     4064161171845
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil
Besen Mobile Ladestation Typ 2 Mode 2 16 A 3.6 kW

Mobiles Autoladekabel BS-PCD032

Ausgang Ladestecker Typ 2
Ausgangsleistung max. 3,68 kW (1 Phasen)
Mit Timer 0 - 12 h
Strom einstellbar
Automatische Ladeerholung

Robustes Gehäuse: Mit brandneuem Design und stabil gebautem, hochfestem ABS-Kunststoff wird unübertroffene Qualität präsentiert, auch wenn sie das Gewicht eines bereits getesteten Autos trägt.
Intelligenter Chip: kleinere Ladeprobleme während des Ladevorgangs automatisch repariert. Die Lichter blinken auf verschiedene Weise, um verschiedene Probleme anzuzeigen, die Ihnen helfen, die Ladesituation im Moment zu kennen.
Zeit, Strom und Verzögerungszeit: Das Ladegerät kann gleichzeitig die Ladezeit, den Ladestrom und die Funktion für verzögertes Laden einstellen. Derzeit verfügt das Produkt über 2 bis 5 Ladestrom-Schaltmodi. Bitte beziehen Sie sich auf die aktuelle Switch-Version, die Sie gekauft haben.
IP65: Das einzigartige wasserdichte Design sorgt dafür, dass Sie es jederzeit verwenden können.

Ausstattung:
Farbdisplay 1.8" (4.6 cm)
Warn- und Anzeigefunktionen
Kurzschlussschutz
Schutz für Ausgangsüberstrom
Eingang unter Spannungsschutz
Übertemperaturschutz
Bodenschutz
Schutz für Eingangsüberspannung
Erkennung des Ladezustandes
LED Indikator

Technische Daten:
Anzahl Phasen: 1phasig · Gewicht: 3.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.7 m · Ladeleistung: 3.6 kW · Lademodus (eMobility): Mode 2 · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 16 A · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 249 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Spannungsbereich: 100V~250V

Lieferumfang:
Mobiles Autoladekabel BS-PCD032,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.7 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Breite:
249 mm
Schutzart:
IP65
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Lademodus (eMobility):
Mode 2
Anzahl Phasen:
1phasig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
3.6 kW
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Mobile Ladestation
Weitere Suchbegriffe: 04064161171845, Besen, BS-PCD032, emobility, elektromobilität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,28*
€ 287,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,81*
€ 287,30*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 239,52*
€ 289,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.