Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE Y602 06841 Profil-Doppelzylinder 40 / 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361254-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y602 06841
EAN/GTIN:
     5052847068410
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 40-50
doppelzylinder
Yale Profil-Doppelzyl. Serie 600, 40/50mm

Fertigung nach DIN EN 1303:2005
6 gefederte Stiftzuhaltungen
Parazentrisches Schlüsselprofil

Schütze was Dir am wichtigsten ist.
Der sichtbare Teil des Zylinders ist das zentrale Element jeder Tür und schützt sie gegen Einbruch und Diebstahl. Europrofilzylinder sind standardisiert, somit kannst Du ganz einfach die Sicherheit Deiner Tür erhöhen.
Um das richtige Maß an Sicherheit wählen zu können, solltest Du verschiedene Kriterien beachten:
Anti Pick Schutz
Schlagschutz
Aufbohrschutz
Ziehschutz
Not- und Gefahrenfunktion.

Ausstattung:
Die Yale Zylinderserie 600 bietet einen mittleren Schutz durch folgende Sicherheitsmerkmale:
Geprüft nach DIN EN 1303 2005
6 Stift Europrofilzylinder
Parazentrisches Schlüsselprofil
Not- und Gefahrfunktion: schließbar, auch wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt.

Technische Daten:
Abmessungen, Schlüsselzylinder: 40 / 50mm · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Profil-Doppelzylinder · Zylinder-Außenlänge: 50 mm · Zylinder-Innenlänge: 40 mm

Lieferumfang:
Profilzylinder,Stulpschraube,3 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen, Schlüsselzylinder:
40 / 50mm
1c. Marke:
YALE
Zylinder-Innenlänge:
40 mm
Zylinder-Außenlänge:
50 mm
Produkt-Art:
Profil-Doppelzylinder
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder n+g, 5052847068410, YALE, Y602 06841, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 32,08*
€ 4,00*
ab € 26,72*
€ 32,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.