Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE Y602 07736 Profil-Doppelzylinder 31 / 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361242-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y602 07736
EAN/GTIN:
     5052847077368
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 31-31
doppelzylinder
Yale Profil-Doppelzyl. Serie 600, 31/31mm

Fertigung nach DIN EN 1303:2005
6 gefederte Stiftzuhaltungen
Parazentrisches Schlüsselprofil

Schütze was Dir am wichtigsten ist.
Der sichtbare Teil des Zylinders ist das zentrale Element jeder Tür und schützt sie gegen Einbruch und Diebstahl. Europrofilzylinder sind standardisiert, somit kannst Du ganz einfach die Sicherheit Deiner Tür erhöhen.
Um das richtige Maß an Sicherheit wählen zu können, solltest Du verschiedene Kriterien beachten:
Anti Pick Schutz
Schlagschutz
Aufbohrschutz
Ziehschutz
Not- und Gefahrenfunktion.

Ausstattung:
Die Yale Zylinderserie 600 bietet einen mittleren Schutz durch folgende Sicherheitsmerkmale:
Geprüft nach DIN EN 1303 2005
6 Stift Europrofilzylinder
Parazentrisches Schlüsselprofil
Not- und Gefahrfunktion: schließbar, auch wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt.

Technische Daten:
Abmessungen, Schlüsselzylinder: 31 / 31mm · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Profil-Doppelzylinder · Zylinder-Außenlänge: 31 mm · Zylinder-Innenlänge: 31 mm

Lieferumfang:
Profilzylinder,Stulpschraube,3 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen, Schlüsselzylinder:
31 / 31mm
1c. Marke:
YALE
Zylinder-Innenlänge:
31 mm
Zylinder-Außenlänge:
31 mm
Produkt-Art:
Profil-Doppelzylinder
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder n+g, 5052847077368, YALE, Y602 07736, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 23,57*
€ 4,00*
ab € 19,17*
€ 23,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.