Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42681 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2361122-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42681
EAN/GTIN:
     04002888426817
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
USB Extender
USB Hub
Der Lindy USB 3.1 Typ C Gigabit Ethernet Konverter mit Power Delivery ermöglicht den Anschluss eines Computers, Notebooks oder Tablets an ein Gigabit-Ethernetnetzwerk über den Typ C USB Port. Er unterstützt USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed Datentransferraten bis 5Gbit/s, so dass die volle Netzwerkbandbreite für eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung ausgenutzt wird. Die Unterstützung von PXE erlaubt das Booten des Computers über das Netzwerk.

Der Konverter eignet sich besonders für Ultrabooks oder Tablets, die keinen Netzwerkanschluss haben. Außerdem ist er mit seinem kompakten, leichten Design bequem unterwegs zu transportieren. Er verfügt über einen USB Typ C Power Delivery Port, der das Notebook/Macbook simultan zur Netzwerkanbindung auflädt bzw. mit Strom versorgt. Durch die Kompatibilität mit Thunderbolt 3 Ports kann er mit einer Vielzahl von modernen Tablets und Laptops verwendet werden.

Beachten Sie bitte, dass die Unterbrechung der Stromversorgung ein Reset des USB Bus zur Folge hat. Dies ist eine technische Einschränkung von USB Power Delivery 2.0.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Verpackungsvolumen
600 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
415 g
Breite des Senders
60 mm
Tiefe des Senders
67 mm
Höhe des Senders
23 mm
Breite des Empfängers
110 mm
Tiefe des Empfängers
64 mm
Höhe des Empfängers
23 mm
Energie
Externes Netzteil
Ja
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Leistungshinweis
3.5/1.35mm DC
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK, US
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker-Material
Gold
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Chipsatz (Sender)
NS1021
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 83,97*
€ 100,64*
€ 4,50*
ab € 84,34*
€ 100,65*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 87,25*
€ 103,44*
Frei Haus
ab € 88,28*
€ 104,37*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 111,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.