Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 50m 4 Port USB 2.0 Cat.5 Extender RJ45 USB Extender über Netzwerkkabel RJ45 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361122-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42681
EAN/GTIN:
     4002888426817
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ladegerät USB
USB Ladegerät
LINDY 50m 4 Port USB 2.0 Cat.5 Extender RJ45 USB Extender über Netzwerkkabel RJ45 50 m

50m 4 Port USB 2.0 Cat.5 Extender

Überbrückt mit einem günstigen Cat.5e/6-Netzwerkkabel (nicht enthalten) für 4 Devices Distanzen bis 50m
"Power over RJ45" gewährleistet die Stromversorgung mit nur einem Netzteil am Transmitter
Unterstützt USB 2.0 HighSpeed und USB 1.1 FullSpeed / LowSpeed
Plug & Play

Dieser Lindy USB 2.0 Cat.5 Extender überbrückt Distanzen bis 50m zwischen 4 USB-Geräten und dem Computer. Transmitter und Receiver des Extenders weden mit einem günstigen Cat.5e/6-Netzwerkkabel (nicht enthalten) verbunden. Wir empfehlen die Verwendung von Patchkabeln mit starren Adern, um die bestmögliche Performance und Kompatibilität zu erreichen.
Die Stromversorgung erfolgt über das RJ45-Kabel, d.h., wenn Sie das beiliegende Netzteil am Sender anschließen, benötigen Sie keine Stromversorung mehr am Empfänger und haben mehr Flexibilität bei dessen Installation.
Durch das robuste Aluminiumgehäuse mit Halterungen zur Montage ist dieser Extender speziell für den Einsatz bei industriellen Anwendungen geeignet.

Ausstattung:
USB Standard: USB 2.0
Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
Max. Reichweite: 50m (164.04ft)
Übertragungsmedium: Netzwerkkabel Cat.5e/6 (oder höher)
Chipsatz: NS1021
Spezielle Eigenschaften: Power over RJ45
Transmitter Eingänge: USB Typ B (Buchse)
Transmitter Ausgänge: RJ45 (Buchse)
Receiver Eingänge: RJ45 (Buchse)
Receiver Ausgänge: 4 x USB Type A (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil: 3.5/1.35mm DC-Buchse
Gehäuseabmessungen HxBxT:
- 60x67x23mm (2.36x2.64x0.91in) (TX)
- 110x64x23mm (4.33x2.52x0.91in) (RX)
Gehäusematerial: Metall
Nettogewicht Gerät/e: 0.415kg (0.91lb)
Betriebstemperatur: -0° - 70°C (32°F - 158°F)
Lagertemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: 24VDC 0.5A

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Gewicht: 415 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Reichweite (max.): 50 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): RJ45 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Transmitter,Receiver,0.5m USB 2.0 Kabel A auf B (Stecker/Stecker),Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US & AUS,Lindy Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 64 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
RJ45
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
50 m
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
4 x
Gewicht:
415 g
Produkt-Art:
USB Extender
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Extender, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, 04002888426817, LINDY, 42681, 50m 4 Port USB 2.0 Cat.5 Extender, RJ45 über Netzwerkkabel RJ45 verlängern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 78,98*
€ 96,88*
€ 4,50*
ab € 81,99*
€ 100,37*
€ 6,78*
ab € 82,14*
€ 100,38*
2 Tage
13
€ 7,50*
ab € 84,09*
€ 102,04*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 112,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.