Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2361119-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41168
EAN/GTIN:
     4002888411684
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Aktive DisplayPort-Kabel verwenden integrierte Elektronik in Form eines Chipsatzes zur Verstärkung und Aufbereitung der AV-Signale, sodass diese weit über ihre definierten maximalen Distanzen hinaus übertragen werden können.
 
Die aktiven DisplayPort 1.4 Kabel von Lindy bieten leistungsfähige DisplayPort-Übertragung über Entfernungen, die mit passiven DP-Standardkabeln nicht erreichbar sind.
 
Die Kombination aus einem schlanken Steckergehäuse und hochwertigem flexiblen Kabelmaterial macht aus dem Kabel die ideale Lösung bei schwierigen Installationen durch Rohre oder hinter Wänden, für ein diskretes und modernes AV-Setup.
 
Dank der DisplayPort 1.4 Technologie eignen sich diese Kabel für die Verwendung mit einer Vielzahl von DisplayPort-Quellgeräten wie Stand Alone-Player und PCs, um sie mit hochauflösenden DP Displays und Projektoren zu verbinden.
 
Die Unterstützung von Auflösungen von bis zu 4k@144Hz oder 8K@60Hz sorgt für beeindruckende Klarheit und Schärfe bei der Darstellung der Videoinhalte.
Ideal für die Verwendung mit Displays im Retail-Bereich, für Besucherlenkung via Digital Signage in öffentlichen Gebäuden oder immersive Gaming-Setups zu Hause wie in größeren Installationen in Sport-Gaststätten.  
 
Die Unterstützung von High Dynamic Range sorgt ferner mit einer helleren Bilddarstellung, größeren Farbräumen und stärkeren Kontrasten für ein nie gekanntes Seherlebnis.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 54,41*
€ 69,10*
€ 4,50*
ab € 54,42*
€ 69,11*
€ 5,95*
ab € 60,16*
€ 76,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,57*
€ 78,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 74,83*
€ 93,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.