Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY DisplayPort Anschlusskabel 5.00 m 41167 vergoldete Steckkontakte Schwarz [1x DisplayPort Stecker - 1x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2361118-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41167
EAN/GTIN:
     4002888411677
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m lindy
displayport kabel 5m
displayport kabel
5m Aktivkabel DisplayPort 1.4

Unterstützt hohe Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen bis zu 4K@144Hz
Unterstützung für HDR (High Dynamic Range) mit erweitertem Farbraum, mehr Helligkeit und höheren Kontrasten
Integrierter Aktiv-Chipsatz für zuverlässige DisplayPort-Signalübertragung über große Distanzen

Aktive DisplayPort-Kabel verwenden integrierte Elektronik in Form eines Chipsatzes zur Verstärkung und Aufbereitung der AV-Signale, sodass diese weit über ihre definierten maximalen Distanzen hinaus übertragen werden können.
Die aktiven DisplayPort 1.4 Kabel von Lindy bieten leistungsfähige DisplayPort-Übertragung über Entfernungen, die mit passiven DP-Standardkabeln nicht erreichbar sind.
Die Kombination aus einem schlanken Steckergehäuse und hochwertigem flexiblen Kabelmaterial macht aus dem Kabel die ideale Lösung bei schwierigen Installationen durch Rohre oder hinter Wänden, für ein diskretes und modernes AV-Setup.
Dank der DisplayPort 1.4 Technologie eignen sich diese Kabel für die Verwendung mit einer Vielzahl von DisplayPort-Quellgeräten wie Stand Alone Player und PCs, um sie mit hochauflösenden DP Displays und Projektoren zu verbinden.
Die Unterstützung von Auflösungen von bis zu 4k@144Hz oder 8K@60Hz sorgt für beeindruckende Klarheit und Schärfe bei der Darstellung der Videoinhalte.
Ideal für die Verwendung mit Displays im Retail-Bereich, für Besucherlenkung via Digital Signage in öffentlichen Gebäuden oder immersive Gaming-Setups zu Hause wie in größeren Installationen in Sport-Gaststätten.
Die Unterstützung von High Dynamic Range sorgt ferner mit einer helleren Bilddarstellung, größeren Farbräumen und stärkeren Kontrasten für ein nie gekanntes Seherlebnis.

Ausstattung:
Steckverbinder A: DisplayPort (Stecker)
Steckverbinder B: DisplayPort (Stecker)
Gehäusematerial: ABS
Beschichtung des Steckverbinders: Goldbeschichtet
Pin Konstruktion: Kupfer-Legierung
Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet
Abmessungen (ca.) BxTxH: Steckverbinder: 20.7x42.6x13mm (0.81x1.68x0.51in)
Länge: 5m (16.4ft)
Standard: DisplayPort 1.4
Farbe: Schwarz
Typ: Rundkabel
Manteldurchmesser: 7mm (0.28in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Blankes Kupfer
Leitermaße: 28AWG
Schirmung: Aluminium-Magnesium-Geflecht, 85%
Unterstützte Bandbreite: 32.4Gbit/s
Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz 4:2:0 10Bit, 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit
Nominale Dämpfung: -
Minimaler Biegeradius: 70mm (2.76in)
Betriebstemperatur: 70mm (2.76in)
Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.4 · Kabellänge: 5.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Stecker
Frequenz (max.):
60 Hz
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DisplayPort 1.4
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 4002888411677, LINDY, 41167, 5m Aktivkabel DisplayPort 1.4, bildschirmanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 49,76*
€ 54,42*
€ 3,80*
ab € 49,83*
€ 54,51*
€ 2,50*
ab € 52,53*
€ 57,65*
€ 3,50*
ab € 53,63*
€ 58,92*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 84,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.