Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz 41071 4K UHD, vergoldete Steckkontakte HDMI-Kab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361116-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41071
EAN/GTIN:
     4002888410717
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz 41071 4K UHD,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

Aktives 10m HDMI 18G Kabel

Ermöglicht eine HDMI-Verbindung zwischen einem 4K-Quellgerät und einem Display über große Distanzen
Unterstützt 4K@60Hz Auflösungen über große Distanzen
Aktive HDMI-Technologie im Stecker für flexible Installation
Unterstützt HEC-, ARC- und CEC-kompatible Geräte

Lindys Aktive HDMI 18G Kabel kombinieren schlankes und modernes Design mit hoher Performance, um qualitativ hochwertige, zuverlässige HDMI-Übertragung über größere Distanzen zu gewährleisten. Durch den integrierten Chipsatz werden Signale so verstärkt, dass sie über weitaus größere Distanzen übertragen werden können als mit herkömmlichen Standard-HDMI-Kabeln. Dies hat den Vorteil, dass man auf teurere Extenderlösungen verzichten kann. Diese Kabel können bequem im Kabelkanal oder in räumlich beengten Umgebungen verlegt werden, da der aktive Chip im Stecker integriert ist. Unterstützt wird die volle 18G HDMI-Bandbreite mit Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz, inklusive des Supports für den REC.2020-Farbraum, welcher die gesamte Palette an benötigten Farben für "high-dynamic"-Inhalte mit erweitertem Kontrast und lebensechten Farben unterstützt.

Die Kabel mit HDMI 2.0 Spezifikation eignen sich für die Verwendung mit vielen Quellgeräten wie Set-top Boxen, HDMI Mediaplayern oder PCs, die mit modernen Displays oder Projektoren verbunden sind. Sie können optimal eingesetzt werden bei Displays im Einzelhandel, informativen Digital-Signage-Systemen oder immersivem Videoplayback in Sportbars, bei Musikveranstaltungen oder im anspruchsvollen Heimkino.

Durch die Unterstützung vieler Mehrkanal-Audioformate inklusive Dolby® True HD und DTS-HD Master Audio garantieren die Kabel bei Anschluss an ein Lautsprechersystem mit Verstärker einen beeindruckenden 3D-Surround-Sound. Die CEC-Funktionalität erlaubt, dass viele Einstellungen des Quellgeräts über das Display oder den Projektor gesteuert werden können, so dass es nicht nötig ist, mehrere Fernbedienungen einzusetzen.

Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Kabels: der Stecker mit der Aufschrift "Display" muss mit dem Monitor oder Bildschirm verbunden werden. Eine falsche Verbimdung führt zum Signalverlust. Manche Projektoren haben vertiefte HDMI-Buchsen, bitte stellen Sie sicher, dass der Anschluss des Kabels möglich ist.

Aktive HDMI-Kabel könne nicht miteinander verbunden bzw. kaskadiert werden.

Ausstattung:
Steckverbinder A: HDMI-Stecker Typ A
Steckverbinder B: HDMI-Stecker Typ A
Gehäusematerial: ABS
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Goldbeschichtetes Metall
Pin-Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung des Pins: 24K Gold 3µm
Abmessungen (ca.) BxTxH: 21.68x43x13.22mm (0.85x1.69x0.52in)
Länge: 10m (32.81ft)
Standard: HDMI 2.0
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 8.6mm (0.34in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Kupfer
Leitermaße: 28AWG
Schirmung: Aluminiumfolie (Mylar), 100% / Aluminiumgeflecht , 70%
Unterstützte Bandbreite: 18 Gbit/s
Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Nominale Dämpfung:
- 300KHz - 825MHz <5dB
- 2.475GHz - 4.125GHz 12dB-20dB
Minimaler Biegeradius: 100mm (3.94in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Extender, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, 04002888410717, LINDY, 41071, Aktives 10m HDMI 18G Kabel, bildschirmanschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 55,93*
€ 69,67*
€ 6,78*
ab € 56,97*
€ 70,80*
2 Tage
14
€ 7,50*
ab € 58,82*
€ 72,77*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 59,55*
€ 73,54*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 92,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 11,29*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.