Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38336 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38336 Video-Switch HDMI
Lindy 38336 Video-Switch HDMI
Lindy 38336 Video-Switch HDMI
Lindy 38336 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     102-2361112-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38336
EAN/GTIN:
     4002888383363
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63.5 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
700 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, California Proposition 65
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 14,96*
€ 20,32*
1
€ 4,50*
ab € 14,97*
€ 20,33*
1
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 22,41*
1
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 23,42*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 31,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.