Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 5 Port HDMI 18G Switch 5 Port HDMI-Switch mit Fernbedienung 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2361109-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38233
EAN/GTIN:
     4002888382335
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
5 Port HDMI 18G Switch

Schaltet zwischen 5 HDMI-Quellgeräten um, die mit einem Display verbunden sind
Unterstützt 18G-Auflösungen bis 4K@60Hz inklusive HDR
Flexible Steuerung über eine Taste, IR-Fernbedienung und automatisches Umschalten
Kompaktes, minimalistisches Design

HDMI Switche sind zuverlässige Lösungen zum Steuern von und Umschalten zwischen mehreren HDMI-Quellen und zum Ausgeben auf einem Display.

Der Lindy 5 Port HDMI 18G Switch ist eine kompakte und hochwertige Lösung zum bequemen Umschalten zwischen fünf HDMI-Quellgeräten, die mit einem Display verbunden sind.

Der Switch unterstützt HDMI-18G-Signale und erlaubt die Übertragung detailreicher 4K-Ultra-HD-Auflösungen, wobei High Dynamic Range (HDR) Videoinhalte mit optimiertem Kontrast und erweitertem Farbraum wiedergibt. Er eignet sich perfekt für anspruchsvolle Installationen zu Hause, für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel oder ansprechende Präsentationen. HDCP 2.2 sorgt dafür, dass es keine Kompatibilitätsprobleme mit der Vielzahl von 4K-Inhalten der Videoquellen inklusive Set-Top-Boxen, Blu-Ray Playern und 4K HDR Mediaplayern gibt.

Der Switch bietet dem Anwender außerdem effiziente und einfache Umschaltoptionen mit der im Lieferumfang enthaltenen Infrarot-Fernbedienung oder Tasten am Gerät. Er kann zudem das aktive HDMI-Quellgerät identifizieren und automatisch darauf umschalten - eine hilfreiche Option, wenn das Gerät außer Sichtweite aufgestellt ist.

Ausstattung:
AV-Schnittstelle: HDMI
Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0
Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
HDCP-Unterstützung: HDCP 2.2
Audio: Audio Pass-Through
Separate Audio Ports: -
IR Unterstützung: 38kHz
CEC Unterstützung: -
Serielle Schnittstelle: -
Spezielle Eigenschaften: Unterstützt HDR10 & Dolby Vision
Eingänge: 5 x HDMI Typ A (Buchse)
Ausgänge: HDMI Typ A (Buchse)
Steuerung: -
Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 123x20x51mm (4.84x0.79x2.01in)
Gehäusematerial: Metall
Nettogewicht Gerät/e: 0.158kg (0.35lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Feuchtigkeit: 10 - 85% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: 5VDC 1A

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 5 x · Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel · Gewicht: 158 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: HDMI-Switch · Produktabmessung, Breite: 123 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Fernbedienung

Lieferumfang:
5 Port HDMI Switch,Multi-Country NetzteilUK, EU, US & AUS),Fernbedienung und CR2025L-Batterie,Lindy Handbuch

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
123 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
1c. Marke:
LINDY
Farbe:
schwarz
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Fernbedienung
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Port (Nur für Titel):
5 Port
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Anzahl Eingänge:
5 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
158 g
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, lindy hdmi switch, hdmi switch, hdmi switch 5x in, 4002888382335, LINDY, 38233, 5 Port HDMI 18G Switch, Umschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,87*
€ 49,95*
€ 3,80*
ab € 45,94*
€ 50,03*
€ 3,50*
ab € 49,57*
€ 53,62*
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 50,17*
€ 54,23*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 78,71*
€ 82,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.