Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 3 Port HDMI 18G Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 3 Port HDMI 18G Switch
Lindy 3 Port HDMI 18G Switch
Lindy 3 Port HDMI 18G Switch
Lindy 3 Port HDMI 18G Switch
Lindy 3 Port HDMI 18G Switch
Lindy 3 Port HDMI 18G Switch
Artikel-Nr.:
     102-2361108-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38232
EAN/GTIN:
     4002888382328
Suchbegriffe:
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Energiebedarf
5VDC 1A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
410 kg
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
405 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
280 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, REACH & California Proposition 65
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Externes Netzteil
Ja
Fernbedienungstyp
RF
HD-Typ
4K Ultra HD
Farbtiefe
8 Bit
HDCP-Version
2.2
Weitere Suchbegriffe: videoschalter, videosignalumschalter, video-umschaltgeräte, videoeingangswahler, bildschirmumschalter, videoquellenumschalter, AV-Switch, video-switchbox, multivideoschalter, videoanschlussverteiler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,80*
ab € 47,21*
€ 61,33*
€ 6,78*
ab € 50,85*
€ 65,20*
100 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 51,57*
€ 66,35*
€ 4,95*
ab € 50,99*
€ 66,35*
Lager 102
2
€ 4,95*
ab € 65,47*
€ 83,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.