Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2361107-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38205
EAN/GTIN:
     4002888382052
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Der Lindy Cat.6 HDMI 4K60 & IR Extender mit PoC ist eine effiziente, zuverlässige Lösung zum Übertragen hochwertiger 4K-HDMI-Signale mit einem Standard-Cat.5e/6-Netzwerkkabel über Distanzen bis 50m (164.04ft). HDMI 2.0 18G erlaubt die Übertragung detailreicher 4K-Ultra-HD-Auflösungen. Die zusätzliche High-Dynamic-Range-(HDR)-Unterstützung sorgt dafür, dass Videoinhalte mit höherer Helligkeit, größerem Kontrast und einem breiteren Farbspektrum dargestellt werden, perfekt für ein tolles Heimkinoerlebnis oder auffallende Digital-Signage-Systeme im Einzelhandel. Verlustfreie Audioformate inklusive DolbyTrueHD und DTS-HD liefern kraftvollen Mehrkanal-Sound zu den Videos und ein realitätsnahes Filmerlebnis. HDCP 2.2 erlaubt die Wiedergabe von 4K-Inhalten kopiergeschützter Quellen wie Blu-Ray-Filmen, Mediaplayern und Streamingdiensten ohne Kompatibilitätsprobleme.
 
Der Extender verfügt über einen HDMI-Loop-through-Ausgang beim Transmitter, der simultane Ansicht auf einem lokalen und entfernten Display ermöglicht. Durch seine hohe Flexibilität bietet der Extender Lösungen für verschiedene Szenarien, z.B. für Präsentationssysteme im Bildungssektor, für Heimkinosysteme oder Messen. Der integrierte EDID-DIP-Schalter ermöglicht dem Anwender die Auswahl einer EDID von beiden Displays und garantiert auf diese Weise eine einfache Installation und Konfiguration bei maximaler Kompatibilität mit HDMI Displays. PoC erlaubt die Übertragung von Strom- und Datensignalen über ein Cat.6-Kabel in einer Punkt-zu-Punkt-Konfiguration, so dass nur ein Netzteil für Transmitter und Receiver erforderlich ist - ideal, wenn die Anzahl der vorhandenen Steckdosen begrenzt ist. Die IR-Pass-through-Funktion erlaubt die Steuerung der Quellgeräte mit kompatiblen Infrarot-Fernbedienungen von den entfernten Displays aus.
 
Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt nicht für die Verwendung mit aktiven Netzwerkgeräten konzipiert wurde und nur in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung eingesetzt werden soll.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Stecker
Mikro-USB
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
605 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
70 x 15 x 97 mm
Receivergewicht
151 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
70 x 15 x 97 mm
Gewicht Transmitter
156 g
Energie
Arbeitsspannung
24 V
Eingangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Chipsatz
SIL9396, SIL9630
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
IR-Durchgang (Pass Through)
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH & California Proposition 65
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 99,54*
€ 119,28*
€ 4,50*
ab € 99,34*
€ 119,29*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 127,92*
€ 5,95*
ab € 108,42*
€ 130,77*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 163,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.