Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI 18G & IR Extender HDMI® HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361107-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38205
EAN/GTIN:
     4002888382052
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
LINDY HDMI 18G & IR Extender HDMI® HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 50 m

50m Cat.6 HDMI 18G & IR Extender mit PoC & Loop Out

Überträgt 4K-HDMI-18G-Signale über Distanzen bis 50m mit einem Standard-Netzwerkkabel
Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit und HDR
HDMI Loop-through-Ausgang für zusätzliche Anzeige auf einem lokalen Display
Unterstützt Power over Cat.6 (PoC) - es ist nur ein Netzteil erforderlich

Der Lindy Cat.6 HDMI 18G & IR Extender mit PoC ist eine effiziente, zuverlässige Lösung zum Übertragen hochwertiger 4K-HDMI-Signale mit einem Standard-Cat.5e/6-Netzwerkkabel über Distanzen bis 50m (164.04ft). HDMI 2.0 18G erlaubt die Übertragung detailreicher 4K-Ultra-HD-Auflösungen. Die zusätzliche High-Dynamic-Range-(HDR)-Unterstützung sorgt dafür, dass Videoinhalte mit höherer Helligkeit, größerem Kontrast und einem breiteren Farbspektrum dargestellt werden, perfekt für ein tolles Heimkinoerlebnis oder auffallende Digital-Signage-Systeme im Einzelhandel. Verlustfreie Audioformate inklusive DolbyTrueHD und DTS-HD liefern kraftvollen Mehrkanal-Sound zu den Videos und ein realitätsnahes Filmerlebnis. HDCP 2.2 erlaubt die Wiedergabe von 4K-Inhalten kopiergeschützter Quellen wie Blu-Ray-Filmen, Mediaplayern und Streamingdiensten ohne Kompatibilitätsprobleme.

Der Extender verfügt über einen HDMI-Loop-through-Ausgang beim Transmitter, der simultane Ansicht auf einem lokalen und entfernten Display ermöglicht. Durch seine hohe Flexibilität bietet der Extender Lösungen für verschiedene Szenarien, z.B. für Präsentationssysteme im Bildungssektor, für Heimkinosysteme oder Messen. Der integrierte EDID-DIP-Schalter ermöglicht dem Anwender die Auswahl einer EDID von beiden Displays und garantiert auf diese Weise eine einfache Installation und Konfiguration bei maximaler Kompatibilität mit HDMI Displays. PoC erlaubt die Übertragung von Strom- und Datensignalen über ein Cat.6-Kabel in einer Punkt-zu-Punkt-Konfiguration, so dass nur ein Netzteil für Transmitter und Receiver erforderlich ist - ideal, wenn die Anzahl der vorhandenen Steckdosen begrenzt ist. Die IR-Pass-through-Funktion erlaubt die Steuerung der Quellgeräte mit kompatiblen Infrarot-Fernbedienungen von den entfernten Displays aus.

Ausstattung:
AV-Schnittstelle: HDMI
Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0
Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
Max. Reichweite: 50m (164.04ft) – Cat.6/7, 30m (98.42ft)– Cat.5e
Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
HDCP-Unterstützung: Pass-through
EDID Pass Through: Pass-through
Audio: Bis 7.1 (Pass-through)
Separate Audio-Ports: -
IR Unterstützung: 20-60kHz
CEC Unterstützung: -
Serielle Schnittstelle: -
Übertragungsprotokoll: -
Übertragungsmedium: 1 x Cat.5e/6 oder höher
Laserklasse (nur bei LWL): -
Wellenlänge (nur bei LWL): -
Chipsatz: Transmitter: SIL9396 / Receiver: SIL9630
Spezielle Eigenschaften:
- PoC (Power over Cat.6)
- IR Pass-through
- Loop Out
Transmitter Eingänge: HDMI Typ A 19Pin (Buchse), Micro-USB (Buchse), DC12V
Transmitter Ausgänge: HDMI Typ A 19Pin (Buchse), RJ45 (Buchse), IR (Buchse)
Receiver Eingänge: RJ45 (Buchse), IR (Buchse), Micro-USB (Buchse)
Receiver Ausgänge: HDMI Typ A 19Pin (Buchse)
Bidirektionale Ports: -
Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm DC-Hohlstecker
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH:
- Transmitter: 70x97x15mm (2.76x3.82x0.59in)
- Receiver: 70x97x15mm (2.76x3.82x0.59in)
Gehäusematerial: Metall
Nettogewicht Geräte:
Transmitter: 0.156kg (0.34lb)
Receiver: 0.151kg (0.33lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Feuchtigkeit: 20 – 90% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: 12VDC 1A

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 156 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Reichweite (max.): 50 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
IR-Empfänger, IR-Sender

Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt nicht für die Verwendung mit aktiven Netzwerkgeräten konzipiert wurde und nur in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung eingesetzt werden soll.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 97 x 70 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
50 m
Gewicht:
156 g
Produkt-Art:
HDMI Extender
Weitere Suchbegriffe: 04002888382052, LINDY, 38205, HDMI 18G & IR Extender, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 verlängern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,50*
ab € 106,98*
€ 127,95*
€ 4,50*
ab € 107,14*
€ 127,97*
€ 6,78*
ab € 107,51*
€ 127,98*
3 Tage
17
€ 7,50*
ab € 112,76*
€ 134,35*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 167,31*
€ 193,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.