Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 7.50 m Anthrazit, Schwarz, Rot 36966 vergoldete Steckkontakte H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361106-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36966
EAN/GTIN:
     4002888369664
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 7.50 m Anthrazit,Schwarz,Rot 36966 vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

7.5m Standard HDMI Kabel, Anthra Line

Performante, funktionsgerechte und designorientierte Standard HDMI 2.0 Kabel
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
Robustes Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 24AWG Kupferleiter
HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio;

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line Standard HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Anthra Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Die Anthra HDMI 2.0 Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 10:2G mit Kabellängen von 7.5m bis zu 20m.

Ausstattung:
Steckverbinder A: HDMI Typ A Stecker
Steckverbinder B: HDMI Typ A Stecker
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: PVC
Pin Konstruktion: PVC
Beschichtung des Pins: Gold
Abmessungen (ca.) BxTxH: 21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in)
Länge: 7.5m (24.61ft)
Standard: HDMI Standard
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 9.8mm (0.39in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Kupfer
Leitermaße: 24AWG
Schirmung: Aluminium / Magnesiumlegierung 55%
Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
Nominale Dämpfung:
- 300kHz-825MHz --- 15dB
- 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB
- 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB
- 4.125GHz-5.1GHz --- 44 - 48dB
Minimaler Biegeradius: 98mm (3.86in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Anthrazit,Schwarz,Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-Standard · Kabellänge: 7.50 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
7.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Schwarz | Rot
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
24
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, LINDY, 36966, Anthra Line, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 20,64*
€ 27,98*
2 Tage
28
1
€ 10,00*
ab € 21,11*
€ 28,50*
1
€ 6,78*
ab € 21,14*
€ 28,51*
2
€ 6,95*
ab € 22,15*
€ 29,15*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 48,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,65*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.