Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 2.00 m Schwarz 36673


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361104-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36673
EAN/GTIN:
     4002888366731
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 2.00 m Schwarz 36673

Lindy 2m USB 2.0 Typ A an B Kabel, Anthra Line

Professionelle USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
Unterstützt Datenraten von bis zu 480Mbit/s
Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und nickelbeschichteten Steckerhülsen
2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinntem Kupferleiter
USB 2.0, 480Mbit/s

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Ausstattung:
Steckverbinder A: USB 2.0 Stecker Typ A
Steckverbinder B: USB 2.0 Stecker Typ B
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
Pin Konstruktion: Kupfer
Beschichtung der Pins: Gold
Standard: USB 2.0
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 4.4mm (0.17in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
Leitermaße: 26/28AWG
Schirmung: Aluminium-Magnesium Geflecht
Unterstützte Bandbreite: 480 Mbit/s
Nominale Dämpfung: 7.5m: 0.5-400MHz < 8.11db
Minimaler Biegeradius: 16mm (0.63in)
Betriebstemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
Lagertemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)

Technische Daten:
AWG: 26/28 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-B

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
26/28
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04002888366731, LINDY, 36673, Anthra Line, usb host kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,62*
€ 2,48*
2 Tage
49
1
€ 10,00*
ab € 1,65*
€ 2,53*
1
€ 6,78*
ab € 1,66*
€ 2,54*
3
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 4,52*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.