Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36498 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36498 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Lindy 36498 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Lindy 36498 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2361103-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36498
EAN/GTIN:
     4002888364980
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line DisplayPort Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 15,98*
€ 21,70*
1
€ 4,50*
ab € 15,90*
€ 21,71*
2 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 16,62*
€ 22,55*
1
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 23,90*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.