Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort Verlängerungskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Buchse 1.00 m Anthrazit, Schwarz, Rot 36496 vergol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361101-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36496
EAN/GTIN:
     4002888364966
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
LINDY DisplayPort Verlängerungskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Buchse 1.00 m Anthrazit,Schwarz,Rot 36496 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel

1m DP 1.4 Verlängerung, Anthra Line

Professionelle DisplayPort 1.4-Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit
Robustes ABC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 28AWG Kupferleiter
DisplayPort 1.4 konform: 3D, 4K, 32.4Gbit/s

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line DisplayPort Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Buchse · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Anthrazit,Schwarz,Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.4 · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Schwarz | Rot
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | DisplayPort Buchse
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Verlängerung, HDMI Verlängerung, HDMI Verlängerungskabel, displayport kabel, LINDY, 36496, Anthra Line, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
€ 10,00*
ab € 11,62*
€ 16,01*
1
€ 4,50*
ab € 11,63*
€ 16,02*
1
€ 6,78*
ab € 11,64*
€ 16,03*
2
€ 6,95*
ab € 12,37*
€ 16,82*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.