Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY DisplayPort Verlängerungskabel 0.50 m 36495 vergoldete Steckkontakte Anthrazit, Schwarz, Rot [1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2361100-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36495
EAN/GTIN:
     4002888364959
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Verlängerung
DP 1.4 Verlängerung, Anthra Line

Professionelle DisplayPort 1.4-Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit
Robustes ABC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 28AWG Kupferleiter
DisplayPort 1.4 konform: 3D, 4K, 32.4Gbit/s

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line DisplayPort Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Anthrazit,Schwarz,Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.4 · Kabellänge: 0.50 m · Produkt-Art: TV, Monitor Verlängerungskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
Frequenz (max.):
60 Hz
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DisplayPort 1.4
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
grau | schwarz | rot
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerung, HDMI Verlängerungskabel, displayport kabel lindy, displayport kabel, displayport kabel 50cm, 4002888364959, LINDY, 36495, Anthra Line, bildschirmanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 11,92*
€ 14,37*
€ 6,78*
ab € 12,31*
€ 14,80*
€ 3,80*
ab € 12,39*
€ 14,88*
3 Tage
20
€ 4,90*
ab € 12,46*
€ 14,95*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.