Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2361097-MU Herst.-Nr.: 36476 EAN/GTIN: 4002888364768 |
| |
|
|  |  |
 | HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line High speed HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur. Die Anthra Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen. Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD. Die Anthra HDMI 2.0-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDMI-Version | 2.0 |  | 3D | Ja |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 |  | Unterstützte Video-Modi | 2160p |  | Dolby-Technologie | DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD |  | Audio Return Channel (ARC) | Ja |  | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Zertifizierung | REACH, CP65, UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,66* | € 8,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,67* | € 8,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,28* | € 9,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,24* | € 10,31* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,49* | € 12,29* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|