Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Buchse 0.50 m Anthrazit, Schwarz, Rot 36475 4K UHD, vergoldete Stec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361096-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36475
EAN/GTIN:
     4002888364751
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
LINDY HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse 0.50 m Anthrazit,Schwarz,Rot 36475 4K UHD,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

0.5m HDMI 2.0 Verlängerung, Anthra Line

Performante, funktionsgerechte und designorientierte Standard HDMI 2.0 Kabel
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Robustes Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 28AWG Kupferleiter
HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line High speed HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Anthra Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Die Anthra HDMI 2.0-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G. .

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Anthrazit,Schwarz,Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 0.50 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Schwarz | Rot
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker | HDMI-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerungskabel, hdmi kabel sonstige, LINDY, 36475, Anthra Line, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,36*
€ 7,77*
1
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 7,93*
7
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 8,93*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 9,65*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,65*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.