Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kunststoff-Gelenkkopf mit Innengewinde M3 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-236057-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KBRM03
EAN/GTIN:
     4016138555875
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Kunststoff-Gelenkkopf mit Innengewinde

Gelenkköpfe gewährleisten eine absolut spielfreie Anlenkung und übertragen sehr hohe Schub- und Zugkräfte.

Technische Daten: Gelenkart: Gelenkkopf · Gewinde-Gang: rechts · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): 25 mm · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 3 mm · Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): 6 mm · Maßangabe D (siehe Maßzeichnung): 13 mm · Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): M3
Weitere Suchbegriffe: KBRM03
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 9,52*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,24*
€ 9,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG