Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Braun Germany DigiFrame 1019 WiFi schwarz Digitaler Bilderrahmen 25.7 cm 10.1 Zoll 1280 x 800 Pixel 16 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359426-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21257
EAN/GTIN:
     4000567212577
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 10"
digitaler bilderrahmen
Braun DigiFrame 1019 WiFi schwarz Bilderrahmen 25.7 cm (10.1 Zoll)

Displaydiagonale: 25.7 cm (10.1 Zoll)
Bilder per WiFi direkt auf den Frame

Kostenlose Frameo APP, G-Sensor für automatische Drehung

Ausstattung:
Touch Display · 16GB Speicher

Technische Daten:
Bildformat: 16:10 · DLNA-Funktion: Nein · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: integrierter Speicher · Display-Auflösung: 1280 x 800 Pixel · Display-Diagonale (cm): 25.7 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 10.1 Zoll · Display-Typ/Auflösung: 1280 x 800 Pixel · Dyn. Kontrastverhältnis: 350 : 1 · Helligkeitswerte: 300 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Speicherkapazität: 16 GB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG,BMP,GIF,PNG

Lieferumfang:
Inkl. 5V/2.0A Netzteil

Hinweis:
kurze Videos möglich (15s)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 260 x 180 x 17 mm
Display-Diagonale (cm):
25.7 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
350 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
10.1 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
DLNA-Funktion:
Nein
Bildformat:
16:10
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPEG | BMP | GIF | PNG
1c. Marke:
Braun Germany
Farbe:
schwarz
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
integrierter Speicher
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Speicherkapazität:
16 GB
Helligkeitswerte:
300 cd/m²
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: braun digitaler bilderrahmen, 4000567212577, Braun Germany, 21257, DigiFrame 1019 WiFi schwarz, Digitaler Fotoframe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 137,27*
€ 143,68*
Frei Haus
ab € 133,28*
€ 143,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.