Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Braun Phototechnik DigiFrame 718 WiFi Digitaler Bilderrahmen 17.8 cm 7 Zoll 1024 x 600 Pixel 8 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359423-BP
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21251
EAN/GTIN:
     4000567212515
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Braun DigiFrame 718 WiFi Bilderrahmen 17.8 cm (7 Zoll)

Displaydiagonale: 17.8 cm (7 Zoll)
Bilder per WiFi direkt auf den Frame

Kostenlose Frameo APP, G-Sensor für automatische Drehung

Ausstattung:
Touch Display · 8GB Speicher

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · DLNA-Funktion: Nein · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: integrierter Speicher · Display-Auflösung: 1024 x 600 Pixel · Display-Diagonale (cm): 17.8 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Typ/Auflösung: 1024 x 600 Pixel · Dyn. Kontrastverhältnis: 450 : 1 · Helligkeitswerte: 300 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Speicherkapazität: 8 GB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG,BMP,GIF,PNG

Lieferumfang:
Inkl. 5V/2.0A Netzteil

Hinweis:
kurze Videos möglich (15s)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 222 x 140 x 17 mm
Display-Diagonale (cm):
17.8 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
450 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
1024 x 600 Pixel
Display-Auflösung:
1024 x 600 Pixel
DLNA-Funktion:
Nein
Bildformat:
16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPEG | BMP | GIF | PNG
1c. Marke:
Braun Phototechnik
Farbe:
schwarz
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
integrierter Speicher
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Speicherkapazität:
8 GB
Helligkeitswerte:
300 cd/m²
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Digitaler Bilderrahmen, Digitaler Fotorahmen, digitaler bilderrahmen 7 zoll, beamer ersatzlampe, 4000567212515, Braun Phototechnik, 21251, DigiFrame 718 WiFi, Digitaler Fotoframe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 76,41*
€ 80,99*
€ 4,00*
ab € 88,26*
€ 93,23*
€ 3,50*
ab € 88,25*
€ 93,23*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 88,55*
€ 93,51*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 89,37*
€ 94,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.