Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Phototechnik DigiFrame 1901 8GB Digitaler Bilderrahmen 47 cm 18.5 Zoll EEK: B (A - G) 1366 x 768 Pixel 8 GB Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2359422-BP
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21250
EAN/GTIN:
     4000567212508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Braun DigiFrame 1901 8GB Bilderrahmen 47 cm (18.5 Zoll)

Displaydiagonale: 47 cm (18.5 Zoll)
Professioneller Rahmen mit IPS Dsplay
8GB Speicher

Beeindruckende Größe und beste Performance

Ausstattung:
HDMI · Full HD · 8GB

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · DLNA-Funktion: Nein · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: integrierter Speicher,Wandmontage · Display-Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Display-Diagonale (cm): 47 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 18.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 46.99 cm · Display-Typ/Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Dyn. Kontrastverhältnis: 500 : 1 · Energieeffizienzklasse: B (A - G) · Helligkeitswerte: 400 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Jährlicher Energieverbrauch (TV): 25 kWh/Jahr · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 24 W · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 479 mm · Produktabmessung, Höhe: 325 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI® · Speicherkapazität: 8 GB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG,BMP,PNG,MP3,MPEG-2,MPEG-4,H.264,RM,RMVB,MOV,MJPEG,AVI,DAT,VOB,MKV,MP4

Lieferumfang:
Inkl. 12V/1.5A Netzteil,Fernbedienung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 479 x 325 x 37 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
500 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
325 mm
Produktabmessung, Breite:
479 mm
Display-Diagonale (in cm):
46.99 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
18.5 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
DLNA-Funktion:
Nein
Bildformat:
16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPEG | BMP | PNG | MP3 | MPEG-2 | MPEG-4 | H.264 | RM
Energieeffizienzklasse:
B (A - G)
Jährlicher Energieverbrauch (TV):
25 kWh/Jahr
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
integrierter Speicher | Wandmontage
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Speicherkapazität:
8 GB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
24 W
Helligkeitswerte:
400 cd/m²
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: 04000567212508, Braun Phototechnik, 21250, DigiFrame 1901 8GB, Digitaler Fotoframe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 165,65*
€ 200,95*
Frei Haus
ab € 205,76*
€ 238,96*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 213,53*
€ 247,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,81*
€ 308,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.