Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo Temperaturfühler -60 - +400 °C mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones, mit Luftfühler, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359346-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 5915
EAN/GTIN:
     4029547023958
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
testo Temperaturfühler -60 - +400 °C mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones,mit Luftfühler,mit Tauch-/ Einstechfühler,mit Oberflächenfühler

testo 915i Temperatur-Set - Thermometer mit Temperaturfühlern und Smartphone-Bedienung

Smart Probe zur kabellosen Temperaturmessung
Kompatibel mit allen marktüblichen Thermoelement- Fühlern Typ-K
Flexibler und reaktionsschneller Temperaturfühler (TE Typ K, Klasse 1). Sichere Fixierung durch innovativen Verschlussmechanismus
Einfache Bedienung, Auswertung und Dokumentation mit kostenloser testo Smart App
Automatische Bluetooth®-Anbindung an Smartphones, Tablets oder Testo-Messgeräte

Das kabellose Thermometer testo 915i mit flexiblem Fühler bietet alles für schnellere, flexiblere und einfachere Temperaturmessungen. So kann der flexible Thermodraht z.B. zur Messung der Lufttemperatur durch Bohrungen, Spalten oder Türdichtungen verlegt werden. Über Bluetooth verbindet sich das testo 915i automatisch mit dem Smartphone/Tablet oder passenden Testo-Messgerät. Die testo Smart App ermöglicht eine intuitive Bedienung, eine übersichtliche Darstellung von Messdaten sowie Dokumentation und Protokollversand direkt vor Ort. Der Handgriff ist kompatibel mit allen marktüblichen Thermoelement-Fühlern Typ K – so ist er vielseitig einsetzbar.

· Smart Probe zur kabellosen Temperaturmessung in unterschiedlichsten Anwendungen durch große Fühlerauswahl und Kompatibilität mit marktüblichen Thermoelement-Fühlern Typ K
· Flexibler und reaktionsschneller Temperatursensor (TE Typ K, Klasse 1) mit Glasseide ummanteltem Kabel (Länge 800 mm) und sicherer Fixierung durch innovativen Verschlussmechanismus im Handgriff, vielseitig verwendbar, Messbereich -50 bis +400 °C
· Einfache Bedienung, Auswertung und Dokumentation mit kostenloser testo Smart App sowie automatische Bluetooth®-Anbindung an Smartphones, Tablets oder Testo-Messgeräte (z.B. testo 400, testo 550s) mit einer Reichweite von bis zu 100 m
· Hohe Messgenauigkeit durch Systemkalibrierung ab Werk

Technische Daten:
Einstichthermometer-Besonderheiten: mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones,mit Luftfühler,mit Tauch-/ Einstechfühler,mit Oberflächenfühler · Gewicht: 96 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm · Stromversorgung: 4.5 V · Temperatur (max.): +400 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP40/IP30
Fühlerlänge: 136 mm/115 mm
Fühler-Fixierung: mit Handgriff testo 915i
Systemgenauigkeit: ±1,0 °C (-30...+80 °C) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Thermometer mit Smartphone-Bedienung Smart Probe testo 915i,Luftfühler (TE Typ K, Klasse 1),Tauch-/Einstechfühler,Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1),Aufbewahrungstasche testo Smart Case ,Batterien

Systemvoraussetzungen:
testo Smart App requires: Android 6 or higher and iOS 12 or higher

Hinweis:
Daten der einzelnen Fühler: siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 129 x 31 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones | mit Luftfühler | mit Tauch-/ Einstechfühler | mit Oberflächenfühler
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Stromversorgung:
4.5 V
Temperatur (max.):
+400 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Gewicht:
96 g
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,51*
€ 181,11*
Frei Haus
ab € 154,42*
€ 181,12*
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 182,15*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 159,11*
€ 185,59*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 169,74*
€ 198,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 169,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.