Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo Temperaturfühler -60 - +400 °C mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones, mit Tauch-/ Einstechfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359345-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 1915
EAN/GTIN:
     4029547023910
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
testo Temperaturfühler -60 - +400 °C mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones,mit Tauch-/ Einstechfühler

testo 915i - Thermometer mit Tauch-/Einstechfühler (TE Typ-K) und Smartphone-Bedienung

Smart Probe zur kabellosen Temperaturmessung
Kompatibel mit allen marktüblichen Thermoelement- Fühlern Typ-K
Reaktionsschneller Tauch-/Einstechfühler (TE Typ K, Klasse 1) mit sicherer Fixierung durch innovativen Verschlussmechanismus
Einfache Bedienung, Auswertung und Dokumentation mit kostenloser testo Smart App
Automatische Bluetooth- Anbindung an Smartphones, Tablets oder Testo-Messgeräte

Temperaturen in flüssigen, halbfesten und pastösen Medien messen: Das kabellose Thermometer testo 915i mit robustem, reaktionsschnellem Tauch-/Einstechfühler bietet alles für schnellere, flexiblere und einfachere Temperaturmessungen. Über Bluetooth verbindet sich das testo 915i automatisch mit dem Smartphone/Tablet oder passenden Testo-Messgerät. Die testo Smart App ermöglicht eine intuitive Bedienung, eine übersichtliche Darstellung von Messdaten sowie Dokumentation und Protokollversand direkt vor Ort. Der Handgriff ist kompatibel mit allen marktüblichen Thermoelement-Fühlern Typ K – so ist er vielseitig einsetzbar.

· Smart Probe zur kabellosen Temperaturmessung in unterschiedlichsten Anwendungen durch große Fühlerauswahl und Kompatibilität mit marktüblichen Thermoelement-Fühlern Typ K
· Flexibler und reaktionsschneller Temperatursensor (TE Typ K, Klasse 1) mit Glasseide ummanteltem Kabel (Länge 800 mm) und sicherer Fixierung durch innovativen Verschlussmechanismus im Handgriff, vielseitig verwendbar, Messbereich -50 bis +400 °C
· Einfache Bedienung, Auswertung und Dokumentation mit kostenloser testo Smart App sowie automatische Bluetooth®-Anbindung an Smartphones, Tablets oder Testo-Messgeräte (z.B. testo 400, testo 550s) mit einer Reichweite von bis zu 100 m
· Hohe Messgenauigkeit durch Systemkalibrierung ab Werk

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones,mit Tauch-/ Einstechfühler · Gewicht: 99 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm · Stromversorgung: 4.5 V · Temperatur (max.): +400 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP40/IP30
Fühlerlänge: 115 mm
Ø Fühlerrohr: 5 mm
Ø Fühlerspitze: 3 mm
Fühler-Fixierung: mit Handgriff testo 915i
Systemgenauigkeit: ±1,0 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kabellose Smart Probe testo 915i mit Tauch-/ Einstechfühler (TE Typ K), inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll.

Systemvoraussetzungen:
testo Smart App requires: Android 6 or higher and iOS 12 or higher

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 129 x 31 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones | mit Tauch-/ Einstechfühler
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Stromversorgung:
4.5 V
Temperatur (max.):
+400 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Gewicht:
99 g
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 102,33*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 102,35*
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 109,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 115,75*
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 116,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 97,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.