Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon PowerShot G7 X III Vlogger Kit Digitalkamera 20.1 Megapixel Schwarz 4K-Video, Full HD Video, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359016-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3637C027
EAN/GTIN:
     8714574664910
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera canon schwarz
Digitalkamera Canon PowerShot G7 X Mark III Vlogger Kit

Großer Sensor für erstklassige Ergebnisse
Intuitive Touchscreen-Bedienung
Gestochen scharfe Bilder und Movies in praktisch jeder Situation
20.1 Megapixel für die besten Ergebnisse

Mit der PowerShot G7 X Mark III kannst du allen deine Kreativität zeigen und in deinem Vlog oder auf Social Media mit erklassiger Qualität beeindrucken. Unglaubliche 4K-Videos, starke 20.1-Megapixel-Fotos und schnelle Reihenaufnahmen übertreffen alles, was du von deinem Smartphone gewohnt bist. Dank der hohen Lichtstärke von 1:1,8-2,8 stellst du dein Motiv gegen eine attraktive Hintergrundunschärfe in den Mittelpunkt - und bekommst die volle Aufmerksamkeit deiner Follower.

Technische Daten:
Anschluss: USB-C™
HDMI™ Micro (Typ D)
WLAN (IEEE802.11 b/g/n) · Auflösung Pixel: 20.1 Megapixel · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Brennweite: 24 - 100 mm · Display-Diagonale (in Zoll): 3.0 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.5 cm · Display-Typ/Auflösung: Touchscreen-LCD (TFT) ca. 1.040.000 Bildpunkte · Gewicht: 304 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: 4K-Video,Full HD Video,Bluetooth · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 105.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 60.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41.4 mm · Serie (Digitalkameras): PowerShot · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SDXC · Verschlusszeit: 1 - 1/2000 s

Lieferumfang:
Batterieladegerät, Fernbedienung, Aufnahmegriff / Mini-Stativ, Tragriemen (Handgelenk)

Hinweis:
Bei Verwendung des GPS wird ein kompatibles Mobilgerät benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105.5 x 60.9 x 41.4 mm
Pixelklasse:
20 - 24.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
41.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
60.9 mm
Produktabmessung, Breite:
105.5 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.0 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
Touchscreen-LCD (TFT) ca. 1.040.000 Bildpunkte
1c. Marke:
Canon
Kamera-Besonderheiten:
4K-Video | Full HD Video | Bluetooth
Farbe:
schwarz
Brennweite:
24 - 100 mm
Serie (Digitalkameras):
PowerShot
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Verschlusszeit:
1 - 1/2000 s
Anschluss:
USB-C™<br>HDMI™ Micro (Typ D)<br>WLAN (IEEE802.11 b/g/n)
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Auflösung Pixel:
20.1 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
304 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: canon digitalcamera, digitalcamera schwarz, 8714574664910, Canon, 3637C027, PowerShot G7 X III Vlogger Kit, Vlogging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 797,19*
€ 805,85*
Frei Haus
ab € 799,87*
€ 808,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,85*
€ 958,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,19*
€ 948,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,11*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 3,02*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.