Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Rucksack Eco Backpack Plus BASE 13-15.6 Passend für maximal: 39,6 cm (15,6") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358742-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31839-RPET
EAN/GTIN:
     7640186419710
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Dicota Notebook Rucksack Eco Backpack Plus BASE 13-15.6 Passend für maximal: 39,6 cm (15,6") Schwarz

Dicota Eco Backpack Plus BASE 13-15.6 Notebook Rucksack Passend für maximal: 39,6 cm (15,6")

DICOTA Eco Backpack Plus BASE 33,02-39,62cm 13-15,6Zoll

Technische Daten:
Gewicht: 850 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyester · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 39,6 cm (15,6") · Produktabmessung, Breite: 31 cm · Produktabmessung, Höhe: 45 cm · Produktabmessung, Tiefe: 19 cm · Taschen-Ausführung: Rucksack · Weitere technische Daten: Tragegurt: Verstellbare gepolsterte Schulterriemen,padded carry handle

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Rucksack
Abmessungen:
(B x H x T) 31 x 45 x 19 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
19 cm
Produktabmessung, Höhe:
45 cm
Produktabmessung, Breite:
31 cm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
39,6 cm (15,6")
Material:
Polyester
Gewicht:
850 g
Produkt-Art:
Notebook Rucksack
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, dicota rucksack, notebook-rucksack, laptoptaschen 15 zoll, 07640186419710, Dicota, D31839-RPET, Eco Backpack Plus BASE 13-15.6
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 2,90*
ab € 27,99*
€ 36,93*
€ 6,78*
ab € 28,25*
€ 37,05*
€ 4,50*
ab € 29,11*
€ 38,08*
€ 6,95*
ab € 31,15*
€ 40,77*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 50,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.