Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4716840 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4716840 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4716840 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4716840 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4716840 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4716840 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2358420-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4716840
EAN/GTIN:
     4064161169095
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Das Renkforce USB-Kabel verfügt über eine Antimikrobielle Oberfläche und verhindert das Wachstum gesundheitsschädlicher Bakterien.
Wird oft zusammen gekauft
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
2.5 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 7,38*
Lager 102
527
1
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,39*
6
€ 6,95*
ab € 7,66*
€ 10,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.