Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz mit antimikrobieller Oberfläche RF-4716840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358420-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4716840
EAN/GTIN:
     4064161169095
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz mit antimikrobieller Oberfläche RF-4716840

Renkforce USB 2.0 USB-C® Verbindungskabel mit antimikrobieller Oberfläche 1 m Schwarz

Antimikrobieller Schutz verhindert Wachstum gesundheitsschädlicher Bakterien und Keimbildung
Zum einfachen Aufladen oder Synchronisieren von Smartphones, Tablets oder anderen Geräten mit USB-C® Anschlüssen
Wendbare Bauform ermöglicht einen Anschluss des USB-C® Steckers in beliebiger Richtung
Datentransfers bis zu einer Geschwindigkeit von 480 Mbps

Das Renkforce USB-Kabel verfügt über eine Antimikrobielle Oberfläche und verhindert das Wachstum gesundheitsschädlicher Bakterien.

Ausstattung:
Das Renkforce USB-Kabel verfügt über eine Antimikrobielle Oberfläche und verhindert das Wachstum gesundheitsschädlicher Bakterien.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: mit antimikrobieller Oberfläche · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
mit antimikrobieller Oberfläche
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
30
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04064161169095, Renkforce, RF-4716840, 2556907
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,40*
Lager 102
271
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,41*
7
€ 6,95*
ab € 6,68*
€ 9,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.