Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4716836 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4716836 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Renkforce RF-4716836 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Renkforce RF-4716836 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Renkforce RF-4716836 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Renkforce RF-4716836 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2358418-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4716836
EAN/GTIN:
     4064161171746
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Das Renkforce USB-Kabel verfügt über eine Antimikrobielle Oberfläche und verhindert das Wachstum gesundheitsschädlicher Bakterien.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
2.5 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,16*
Lager 102
515
1
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,17*
5
€ 6,95*
ab € 8,52*
€ 11,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.