Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 700 mAh Tamiya-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358354-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     608203
EAN/GTIN:
     4005299682032
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
Carson Modellsport Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 700 mAh Tamiya-Stecker

7,2V/700mAh NiMH Akku Race Shark TAM

7,2 V/700 mAh NiMH Akku Race Shark TAM.
Ersatzakku für die Carson Modelle Race Shark Art.Nr. 500108029 und 500108034.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Kapazität (mAh, Ah): 700 mAh · Ladestrom (max.): 700 mA · Modell-Name: Race Shark TAM · Spannung: 7.2 V · Stecksystem: Tamiya-Stecker

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
700 mAh
Stecksystem:
Tamiya-Stecker
Ladestrom (max.) Details:
700 mA
Herst.-Teilenr.:
608203
Modell-Name:
Race Shark TAM
Spannung:
7.2 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupacks nimh, akkupack, 04005299682032, Carson Modellsport, 608203, modellbauakku, Modellakku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 25,20*
1
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 27,61*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 27,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.