Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek 3 Port HDMI-Switch mit Fernbedienung, 3D-Wiedergabe möglich 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357647-MU
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     4260135961751
EAN/GTIN:
     4260135961751
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Marmitek 3 Port HDMI-Switch mit Fernbedienung,3D-Wiedergabe möglich 3840 x 2160 Pixel

HDMI Switch 4K Ultra HD Splitter 3 Port

Eingänge: 3x HDMI In
Ausgänge: 1x HDMI Out
Auflösung: Unterstützt 4K Ultra HD
Plug und Play

Schließen Sie 3 Geräte mit nur einem einzigen Kabel an den HDMI Anschluss eines Fernsehers oder Projektors an.

Dieser HDMI Switch ermöglicht, ganze 3 Geräte mit nur einem HDMI Kabel an Ihren TV anzuschließen. Praktisch, wenn Ihr Fernseher zu wenig HDMI Anschlüsse hat oder Sie umgekehrt Kabel außer Sicht verbergen möchten.

Ausstattung:
Import: für z. Bsp. XBOX PS4 Notebook Computer PS3/PS4 Nintendo Receiver DVD Player
Export: für z. Bsp. TV Monitor Projektor Beamer LCD oder Plasma Fernseher

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz,Gold · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Fernbedienung,3D-Wiedergabe möglich · Umschaltfunktion: Automatisch,Manuell

Lieferumfang:
HDMI Switch
Fernbedienung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gold
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Fernbedienung | 3D-Wiedergabe möglich
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Umschaltfunktion:
Automatisch | Manuell
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: 04260135961751, Marmitek, 4260135961751, Umschalter, Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 14,98*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 15,00*
7 Tage
51
2
€ 6,99*
ab € 17,82*
€ 24,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.