Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 3264 x 2448 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 3264 x 2448 Pixel Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 3264 x 2448 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2357628-MU
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC8200BK
EAN/GTIN:
     3760265541621
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
8 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend
Bildstile
Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
AVI
Sonstige Funktionen
Sensor-Auflösung
8 MP
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Belichtung
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/2EV step)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
18 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
3264 x 2448 Pixel
Größe des Bildsensors
1/3.2 "
Foto Auflösung(en)
(8M) 3264 x 2448
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,95*
€ 88,68*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 82,68*
€ 104,00*
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 107,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,74*
€ 112,49*
€ 5,95*
ab € 91,59*
€ 114,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.