Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realishot DC8200 Digitalkamera 18 Megapixel Opt. Zoom: 8 x Schwarz inkl. Akku, inkl. Tasche Full HD Video, Int


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357628-BP
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC8200
EAN/GTIN:
     3760265541621
Suchbegriffe:
03760265541621
AgfaPhoto
DC8200
Realishot DC8200
AgfaPhoto Realishot DC8200 Digitalkamera 18 Megapixel Opt. Zoom: 8 x Schwarz inkl. Akku,inkl. Tasche Full HD Video,Integrierter Akku

AgfaPhoto DC8200 Digitalkamera, Schwarz

Digital Technologie: Die AgfaPhoto DC8200 ist eine 18-Megapixel Einsteiger-Digitalkamera mit 8-fachem optischen Zoom
Full-HD-Videos: Neben Fotos, lassen sich mit der AgfaPhoto DC8200 auch Videos in Full-HD-Qualität aufnehmen
Klein & handlich: Mit nur 120 Gramm und den Abmessungen von 6 cm x 9 cm x 2,4 cm passt die Kamera in jede Hosentasche und ist der ideale Reisebegleiter
Speicher: Fotos werden auf einer SD-Karte (bis 32 GB; nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert
Konnektivität: Die Kamera kann per USB-Kabel mit einem PC verbunden werden, um die Fotos zu übertragen.

Ab in die Hosentausche, raus in die Welt: Die AgfaPhoto DC8200 ist ein kleiner, handlicher Reisebegleiter für unterwegs. Die Einstiegs-Digitalkamera ist mit ihren kompakten Maßen von 6 cm x 9 cm x 2,4 cm und dem geringen Gewicht von 120 Gramm im Handumdrehen eingepackt und verstaut. Die 18-Megapixel Digitalkamera verfügt über einen 8-fachen optischen Zoom und ein 2,4“ TFT-Display. Neben klassischen Fotos, lassen sich auch Videos in Full-HD-Qualität mit der AgfaPhoto DC8200 aufnehmen. Bilder und Videos werden auf einer SD-Karte gespeichert. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Per USB-Kabel kann die Kamera mit einem Computer verbunden werden, um Fotos und Videos zu übertragen.

Technische Daten:
Anschluss (Details): USB 2.0 · Auflösung Pixel: 18 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.8 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT · Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: Full HD Video,Integrierter Akku · Opt. Zoom: 8 x · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.4 cm · Serie (Digitalkameras): DC8200 · Set (Digicam): inkl. Akku,inkl. Tasche · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
USB-Kabel,Kameratasche,Lithium-Ionen-Akku,Schnellstartanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 9 x 6 x 2.4 cm
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Set (Digicam):
inkl. Akku | inkl. Tasche
Produktabmessung, Tiefe:
2.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
6 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Display-Diagonale (in cm):
6.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Kamera-Besonderheiten:
Full HD Video | Integrierter Akku
Serie (Digitalkameras):
DC8200
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Anschluss (Details):
USB 2.0
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
18 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
120 g
Opt. Zoom:
8 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Fotoapparat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 83,20*
€ 107,23*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 107,23*
€ 5,95*
ab € 89,86*
€ 112,05*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 95,81*
€ 119,21*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 98,57*
€ 132,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.