Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Externe Grafikkarte DDR3-RAM USB-A, USB-C® (USB 3.2 Gen 1), HDMI®, DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357536-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4715072
EAN/GTIN:
     4064161171623
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
externe grafikkarte
Renkforce Externe Grafikkarte DDR3-RAM USB-A,USB-C® (USB 3.2 Gen 1),HDMI®,DVI

Renkforce USB-Cᵀᴹ/A 3.0- auf 4K-HDMI-Grafikadapter

Fügen Sie Ihrem PC/Mac über einen USB-A- oder USB-C-Anschluss eine HDMI- oder DisplayPort-Audio-/Video-Konnektivität hinzu.
Genießen Sie außergewöhnliche USB-Videoleistung mit Unterstützung für Videoauflösungen bis zu 4K bei 30 Hz
Eingebaute GPU
Inhaltsadaptive Technologie zur Verringerung der CPU-Last
Spiegeln oder erweitern Sie Ihr Display für verschiedene Zwecke
Kein externer Stromadapter erforderlich
Kompakt und tragbar
Inklusive HDMI-zu-DVI-Konverter

Ausstattung:
Erweitern Sie Ihre Bildschirmfläche auf bis zu 8 Displays für Windows oder 6 Displays für MacOS
(zusätzliche Geräte sind erforderlich)
Video-Decoder unterstützt mehrere Formate (H.264, H.263, MP4, MP2, DivX, AVS, JPEG)
USB-3.0-Standard: Bis zu 5 Gpbs Datenübertragungsrate
Flash-Speicher: 128 KB
DDR-Speicher: DDR3 64M x 16 Bit x 2
Gehäuse-Material: ABS-Kunststoff

Technische Daten:
Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A,USB-C® (USB 3.2 Gen 1),HDMI®,DVI · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Lieferumfang:
USB-3.0- auf 4K-HDMI-Grafikadapter,HDMI-zu-DVI-Konverter,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A | USB-C® (USB 3.2 Gen 1) | HDMI® | DVI
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Produkt-Art:
Externe Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: 04064161171623, Renkforce, RF-4715072, RF-VDA-300, Grafikkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,21*
€ 49,26*
Lager 102
504
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 49,27*
€ 6,95*
ab € 40,92*
€ 54,94*
7 Tage
502
€ 6,99*
ab € 67,99*
€ 88,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
€ 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.