Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle 392 1.55 V 1 St. 45 mAh Silberoxid SR41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357119-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394067929
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Knopfzelle 392 1.55 V 1 St. 45 mAh Silberoxid SR41

Duracell Uhrenbatterie D392


Die Duracell Uhrenbatterien sorgen für zuverlässige und lang anhaltende Energieversorgung in vielen verschiedenen Geräten.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Haushalt,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR41W,SR41,SR736,V392,D392,247B,K,280-13,SB-B1,RW47,BS02,B-SR41H,R392/2,WL1,1135SO,G3,GP92,WS4,TR41SW,SP392,392A,392X,E392 · Batterie-, Akku-Größe: 392 · Gewicht: 1 · Kapazität (mAh, Ah): 45 mAh · Produktabmessung, Höhe: 7.9 mm · Produktabmessung, Ø: 3.6 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
392
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR41W | SR41 | SR736 | V392 | D392 | 247B | K | 280-13
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 3.6 mm x 7.9 mm
Kapazität (mAh, Ah):
45 mAh
Produktabmessung, Ø:
3.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.9 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
1
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 05000394067929, Duracell, SR41, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,64*
1
€ 6,78*
ab € 1,15*
€ 1,65*
17 Tage
680
1
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,78*
3 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 1,3493*
€ 1,9293*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
067790
ab € 0,91*
Ähnlich
Duracell
067820
ab € 1,10*
Ähnlich
Duracell
386/301
ab € 2,04*
Ähnlich
Duracell
5000394068124
ab € 1,38*
Ähnlich
Duracell
394
ab € 1,75*
Ähnlich
Duracell
399/395
ab € 1,22*
Ähnlich
Panasonic
SR-41EL/1B
ab € 0,96*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.