Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle 364 1.55 V 1 St. 20 mAh Silberoxid SR60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357110-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394067790
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Knopfzelle 364 1.55 V 1 St. 20 mAh Silberoxid SR60

Duracell Uhrenbatterie D364


Die Duracell Uhrenbatterien sorgen für zuverlässige und lang anhaltende Energieversorgung in vielen verschiedenen Geräten.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Taschenrechner,Haushalt,Armbanduhren · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR621SW,SR60,SR621,V364,D364,602,T,280-34,SB-AG,SB-DG,RW320,BS31,B-SR60L,R364/G1,GP64,1175SO,S14,SG1,S621E,L621,LR621,LR60,LR620,SW621,364X,364A,E364 · Batterie-, Akku-Größe: 364 · Gewicht: 1 · Kapazität (mAh, Ah): 20 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.15 mm · Produktabmessung, Ø: 6.8 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
364
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR621SW | SR60 | SR621 | V364 | D364 | 602 | T | 280-34
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm
Kapazität (mAh, Ah):
20 mAh
Produktabmessung, Ø:
6.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.15 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
1
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 05000394067790, Duracell, SR60, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,24*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,91*
€ 1,32*
17 Tage
523
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,42*
4 Tage
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,0522*
€ 1,5122*
Lager 102
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
067820
ab € 1,09*
Ähnlich
Duracell
386/301
ab € 2,04*
Ähnlich
Duracell
5000394068124
ab € 1,38*
Ähnlich
Duracell
392/384
ab € 1,12*
Ähnlich
Duracell
394
ab € 1,74*
Ähnlich
Duracell
399/395
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
V364
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.