Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reely Wild Hawk 3.0 RC Segelflugmodell RtF 1580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356862-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7070586
EAN/GTIN:
     4064161167824
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Reely Wild Hawk 3.0 RC Segelflugmodell RtF 1580 mm

Wild Hawk 3.0 (1580) RtF

2,4 GHz
Rumpf und Tragflächen aus langlebigem EPO
Bürstenloser Motor

Der Wild Hawk 3.0 eignet sich ideal für Anfänger. Einfaches und stabiles Flugverhalten ermöglichen auch ungeübten Fliegern lange Spaß.

Ausstattung:
Einfaches und stabiles Fliegen, gut für Anfänger geeignet
Bürstenloser Motor
30 A ESC
Servo 4 x 9 g für Seitenrudersteuerung, Querrudersteuerung, Höhenrudersteuerung und Motorsteuerung

Technische Daten:
Altersfreigabe: 14 Jahre · Flugakku: 2S LiPo / 1300 mAh · Flugzeit: 8 min · Gewicht: 716 g · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Ladezeit: 2 h · Modellausführung: RtF · Modelltyp: Segelflugzeug · Produktabmessung, Breite: 1580 mm · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Spannweite (Details): 1580 mm · Startmasse: 0.716 kg · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Rumpf,Haupttragflächen,Höhenleitwerk,Senkrechtes Leitwerk,LiPo-Akku 11,1 V 1400 mAh,Fernsteuerung,2x Propeller,Ladegerät,Faserstab,1,5 mm Innensechskant Schlüsse,4x Kunststoffring,Flügelschrauben,Spinner,2x Schraube PA2,6x18 mm,Kunststoffschraubendreher,Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 980 mm x 1580 mm
Produktabmessung, Länge:
980 mm
Produktabmessung, Breite:
1580 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Reely
Altersfreigabe:
14 Jahre
Flugzeit:
8 min
Flugakku:
2S LiPo / 1300 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Herst.-Teilenr.:
RE-7070586
Modelltyp:
Segelflugzeug
Ladezeit:
2 h
Startmasse:
0.716 kg
Modellausführung:
RtF
Spannweite (Details):
1580 mm
Gewicht:
716 g
Produkt-Art:
RC Segelflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Reely, RE-7070586, Wild Hawk 3.0, Flugmodell, RC Flugmodell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
276
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 126,77*
Lager 102
276
Frei Haus
ab € 131,10*
€ 141,07*
Frei Haus
ab € 131,10*
€ 141,07*
€ 3,50*
ab € 134,87*
€ 145,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7154907
ab € 18,67*
Sonstiges
Reely
RE-7154901
ab € 9,59*
Sonstiges
Reely
RE-7154904
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.