Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI AOC Hybrid Glasfaserkabel, UHD 8K, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2356849-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330126-100-S
EAN/GTIN:
     4016032467038
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI DVI Kabel

HDMI AOC Hybrid Glasfaserkabel, UHD 8K, 10 m

Überträgt unkomprimierte Video- und Audiosignale in 8K bei 60 Hz (UHD-2) mit einer Bandbreite von bis zu 48 Gbps verlustfrei und ohne Latenz

Produktvorteile:

  • Aktive Glasfasertechnik mit bis zu 48 Gbps für verzögerungsfreie Übertragung
  • Unterstützt Auflösungen bis 8K @ 60 Hz (UHD-2)
  • Überträgt unkomprimierte HDMI-Video- und Audiosignale über 10 Meter
  • Flexibel zu verlegen mit sehr engem Biegeradius vom 20 mm
  • Kompaktes Kabel mit geringem Durchmesser (OD 4,8 mm)
  • Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Unterstützt HDR, HDCP 2.2, EDID, CEC und ARC
  • Hybrid-Konstruktion aus Glasfaser- und Kupferadern
  • Verlustfreie und stabile Signalübertragung mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit

Dieses aktive HDMI AOC Hybrid-Glasfaserkabel überträgt unkomprimierte Video- und Audiodaten in 8K 60Hz mit hoher Bandbreite über längere Distanzen verlustfrei und ohne Latenz. Durch die Kombination aus Glasfaser- und Kupferleitern bietet das Kabel höchste Signalqualität bei maximaler Störsicherheit (EMI-resistent) und garantiert eine stabile Übertragung mit bis zu 48 Gbps Bandbreite. Der geringe Außendurchmesser von nur 4,8 mm und der Biegeradius von 20 mm ermöglichen eine einfache und flexible Verlegung. Ideal für Heimkino, Meetingräume, Konferenztechnik, Digital Signage oder feste AV-Installationen. Dank Plug & Play ist keine zusätzliche Treiberinstallation erforderlich - einfach anschließen und sofort höchste Bildqualität genießen. Unterstützt werden alle aktuellen HDMI-2.1-Features wie HDR, HDCP 2.2, eARC, CEC und EDID, sowie hochwertige Audioformate wie Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio. Damit ist das Kabel zukunftssicher für hochauflösende Video- und Audioanwendungen.

Technische Daten:

  • Auflösung bis 8K 7680 × 4320p @ 60 Hz (UHD-2)
  • 8K 3D, 4K @ 60 Hz und Full HD (1080p) kompatibel
  • Signalübertragungsrate bis zu 48 Gbps - Zero frame delay
  • BT.2020 Farbraum mit 10-, 12- und 16-Bit Farbtiefe
  • YUV 4:4:4 Farbraum-Subsampling
  • HDR (High Dynamic Range)
  • Farbtiefe bis 48 Bit Deep Color
  • 21:9 Cinemascope-Unterstützung
  • Enhanced Audio Return Channel (eARC)
  • Consumer Electronic Control (CEC)
  • Lip-Sync-Funktion für Audio/Video-Synchronisation
  • Multi Stream Audio/Video-Fähigkeit
  • 32-Kanal-Audio
  • 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24 Bit
  • Dolby TrueHD- und DTS-HD-Master-Audio-fähig
  • Wiedergabe von Super Audio CD (DSD)
  • Kompatibel mit DVD-Audio, Blu-ray Disc und HD-DVD
  • HDMI-Version 2.1
  • HDCP-Version 2.2
  • EDID 2.0 (automatische Geräteerkennung)
  • Unterstützt DVI Version 1.0 (in Verbinung mit Adaptern)
  • Integrierter Ethernet-Kanal (HEC)
  • Hybridaufbau mit OM3-Glasfaser und Kupferleitern
  • Biegeradius 20 mm
  • Latenz: Zero frame delay
  • Leistungsaufnahme: 400 mW max.
  • Betriebstemperatur: -10 ~80°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 85% RH
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
  • AWG: 30
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: Metallisiertes Gehäuse
  • HDMI Standard: Ultra High Speed HDMI
  • HDTV Standard: Ultra HD 8K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 10 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: true
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Auflösung max.:
7680 × 4320 Pixel, 60Hz
AWG:
30
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
Metallisiertes Gehäuse
HDMI Standard:
Ultra High Speed HDMI
HDTV Standard:
Ultra HD 8K
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,09*
€ 42,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 48,54*
€ 57,61*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 48,69*
€ 58,02*
€ 4,50*
ab € 51,04*
€ 60,94*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 64,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.