Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz AK-330126-100-S 8K UHD, doppelt geschirmt HDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356849-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330126-100-S
EAN/GTIN:
     4016032467038
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI DVI Kabel
Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz AK-330126-100-S 8K UHD,doppelt geschirmt HDMI-Kabel

HDMI AOC Hybrid Glasfaser Anschlusskabel, Typ A M/M, 10m, UHD 8K@60Hz, CE, gold, bl

Aktive Glasfaser-Übertragung mit bis zu 48 Gbps - Zero frame delay
Auflösungen von bis zu 8K@60Hz
Überträgt unkomprimierte HDMI® Video- und Audiosignale über eine Distanz von 10 m
Flexibel zu verlegen mit sehr engem Biegeradius vom 20 mm
Kompaktes Kabel mit geringem Durchmesser (OD 4,8 mm)
Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen (EMI)
Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
Unterstützt HDCP 2.2 / EDID / CEC / ARC
Hybrid-Konstruktion aus Glasfaser- und Kupferadern
Verlustfreie Signalübertragung in hoher Übertragungsgeschwindigkeit

Dieses aktive HDMI® AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 8K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 48 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HDMI 2.1, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen HDMI®-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert.

Ausstattung:
Kontaktoberfläche: vergoldet
Farbe Kabel: schwarz
Haube: Metallisiertes Gehäuse
Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
HDMI Standard: Ultra High Speed HDMI
HDTV Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
HDTV Standard: Ultra HD 8K
Länge: 10 m
Schirmung: einfache Schirmung
AOC - Aktives Optisches Kabel: true
Auflösung: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
Unterstützt 8K 3D
Signalübertragungsrate bis zu 48 Gbps - Zero frame delay
Unterstützt bis zu 60Hz bei 4K & Full HD (1080p)
Unterstützt BT.2020 mit 10, 12 und 16 Bit pro Farbkomponente
Subsampling: YUV 4:4:4
HDCP Version: 2.2
HDMI® Version: 2.1
Unterstützte Farbtiefe: 48 Bit Deep Color
Unterstützt HDR
Unterstützt enhanced Audio Return Channel (eARC)
Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
Unterstützt Lip-Snyc (Audio/Video Synchronisation)
Mit Ethernet-Kanal (HEC)
Multi Stream Audio/Video Unterstützung
Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
21:9 Cinemascope Unterstützung
32 Kanal Audio Unterstützung
Dolby TrueHD fähig
Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
Unterstützt DVD-Audio
Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
Latenz: Zero frame delay
Biegeradius: 20 mm
OM-Version: OM3
Betriebstemperatur: -10 ~80°C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 85% RH
Leistungsaufnahme: 400 mW max.
Unterstützt DVI Version 1.0 (in Verbinung mit Adaptern)

Technische Daten:
Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Unterstützt 8K 3D
Signalübertragungsrate bis zu 48 Gbps - Zero frame delay
Unterstützt bis zu 60Hz bei 4K & Full HD (1080p)
Unterstützt BT.2020 mit 10, 12 und 16 Bit pro Farbkomponente
Unterstützt HDR
Unterstützt enhanced Audio Return Channel (eARC)
Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
Unterstützt Lip-Snyc (Audio/Video Synchronisation)
Mit Ethernet-Kanal (HEC)
Multi Stream Audio/Video Unterstützung
Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
21:9 Cinemascope Unterstützung
32 Kanal Audio Unterstützung
Dolby TrueHD fähig
Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
Unterstützt DVD-Audio
Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
Unterstützt DVI Version 1.0 (in Verbinung mit Adaptern)

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD | doppelt geschirmt
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Vollabschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
€ 7,90*
ab € 47,88*
€ 59,14*
€ 6,78*
ab € 48,36*
€ 60,10*
€ 6,90*
ab € 50,20*
€ 61,97*
€ 4,50*
ab € 51,21*
€ 63,18*
Lager 102
154
Frei Haus
ab € 71,73*
€ 86,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.