Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Induktions-Ladegerät 1670 mA QI-36 VC-11780510 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356102-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11780510
EAN/GTIN:
     4064161167633
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT Induktions-Ladegerät 1670 mA QI-36 VC-11780510 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz

Induktions-Ladegerät 15 W Qi-36 ABS

Kabelloses Laden mit 15 W
Qi-zertifiziert
LED-Ladeanzeige

Schluss mit vielen Ladegeräten und Kabelgewirr
Gleich mehrere gute Nachrichten für die Nutzer*innen induktionsfähiger Geräte: Mit dem Voltcraft Qi-36 lassen sich nicht nur unterschiedliche Smartphone-Typen kabellos laden, sondern zum Beispiel auch Apple Watches oder Air Pods. Da das Gerät nur aufgelegt werden muss, verschleißen die Steckkontakte nicht mehr und dank der Standardisierung beim Induktionsladen fällt der Herstellerzwang weg. Das Bereithalten unterschiedlichster Ladegeräte gehört somit der Vergangenheit an.
Bequem und sicher
Das Voltcraft Induktions-Ladegerät zeigt per LED den Ladestatus an und schützt vor Überhitzung, Überstrom und Überspannung. Schäden, die durch Objekte wie Metallhüllen oder Kreditkarten verursacht werden können, werden mittels Fremdkörpererkennung durch Abbruch des Ladevorgangs vermieden. Betrieben wird die aus ABS und PC gefertigte Station durch das mitgelieferte USB-A auf USB-C® Ladekabel.

Ausstattung:
Eingangsanschluss: Micro-USB
Hohe Ladeeffizienz
USB-A auf Micro-USB Ladekabel, 1 m
LED-Anzeigefarbe: Blau (eingeschaltet oder voll geladen) / Rot (Laden)
Überhitzungsschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Fremdkörperschutz (stoppt die Ladefunktion, wenn Fremdkörper erkannt werden)

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): 5 V/DC,9 V/DC · Gewicht: 48 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladestrom (max.): 1670 mA · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 5682

Lieferumfang:
Kabelloses Ladegerät
Ladekabel
Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Ladestrom (max.):
1670 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
5 V/DC | 9 V/DC
Gewicht:
48 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Qi Zertifizierungs-ID:
5682
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 15,29*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,31*
4
€ 6,95*
ab € 11,60*
€ 16,39*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 19,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.