Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2356101-BP Herst.-Nr.: RF-4712202 EAN/GTIN: 4064161167626 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6 [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Schwarz
renkforce CAT 6 U/UTP RJ45 Kupplung mit Befestigungsmöglichkeit
Zum Einbau in industriellen Anlagen, Netzwerk-/Serverschränken oder Tonstudios Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s Inkl. Schrauben
RJ45-Adapter mit Befestigungsmöglichkeit - dank der Schrauben ist der Adapter sicher angeschlossen und kann nicht versehentlich herausgezogen werden. Ideal zum in Einsatz in 48,26 cm (19")-Systemen, bei medizinischen Geräten, Steuerungsanlagen oder Tonstudios.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Nutzen Sie was Sie schon haben Die passenden Kabel sind oft schon vorhanden, aber für die geplante Anwendung einfach zu kurz. Mit diesem Adapter lassen sich Standard Netzwerk-Kabel bequem miteinander verbinden.
Ausstattung: Abmessungen (B x H x T): 31,8 x 22,5 x 27,2 mm Lochabstand: 25 mm Gewindelänge: 15 mm 1:1 Belegung
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 1x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Kabel-Besonderheiten: | schraubbar | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,33* | € 5,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,39* | € 5,36* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,75* | € 6,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|