Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDE-200 HDMI® HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356099-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9424396
EAN/GTIN:
     4064161167602
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
SpeaKa Professional SP-HDE-200 HDMI® HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 70 m

Speaka Professional SP-HDE-200 4K HDMI Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel

Verlängert 4K-Videosignal auf Entfernungen von bis zu 40 Metern (bis zu 70 m für 1080p) über ein einziges Cat 6-Netzwerkkabel
Unterstützt das Kopieren von EDID vom Empfänger-Bildschirm oder Loop-Out-Bildschirm
Ermöglicht die Kaskadierung über einen zusätzlichen HDMI-Loop-Out-Anschluss
Unterstützt Einweg-POC-Funktionalität (vom Sender zum Empfänger)
Kompaktes Design für einfache und flexible Installation
Langlebiges Metall-Gehäuse
Einweg-IR-Signalübertragung

Das Produkt dient zur Verlängerung von HDMI-Signalen mit 4K Auflösung über geeignete Netzwerkkabel. Dazu wird eine Technologie verwendet, die ein unkomprimiertes Video- und Audiosignal bereitstellt. Der Extender besitzt einen IR-Emitter und einen IR-Empfänger, was die Übertragung von Fernsteuerungssignalen sowie von RS232-Signalen von PCs bzw. Laptops ermöglicht. Ein Netzgerät wird mitgeliefert.

Perfekt geeignet für Sportstudios, Sport-Kneipen, Andachtsstätten, Schulauditorien und Rundfunk-Stationen.

Ausstattung:
HDCP 1.4
Video-Bandbreite: 10,2 Gbps
Video-Auflösung: Bis zu 4K bei 30 Hz
Audio-Unterstützung: Bis zu 7.1 HD-Audio
Sender Eingang: 1 x HDMI Typ A [19-polige Buchse]
Sender Ausgänge: 1 x HDMI Typ A [19-polige Buchse], 1 x IR OUT [3,5 mm Stereo-Miniklinke], 1 x CAT OUT [RJ45, 8-polige Buchse]
Empfänger Eingänge: 1x IR IN [3,5-mm-Stereo-Minibuchse], 1x CAT IN [RJ45, 8-polige Buchse]
Empfänger Ausgänge: 1x HDMI Typ A [19-pol. Buchse]

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: durchgeschleifter HDMI-Ausgang · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 3480 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 0.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Länge: 79.5 mm · Reichweite (max.): 70 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Sendeeinheit,Empfängereinheit,Netzteil,IR-Blaster-Kabel (1,5 m),IR-Empfängerkabel (1,5 m),Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 79.5 x 69 x 16.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.5 mm
Produktabmessung, Länge:
79.5 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Auflösung (max.):
3480 x 2160 Pixel
A/V-Extender-Besonderheiten:
durchgeschleifter HDMI-Ausgang
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
70 m
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
0.3 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI Extender
Weitere Suchbegriffe: 04064161167602, SpeaKa Professional, SP-9424396, SP-HDE-200, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 verlängern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 45,90*
Lager 102
373
Frei Haus
ab € 37,27*
€ 49,41*
€ 6,95*
ab € 42,00*
€ 53,84*
10 Tage
425
€ 6,99*
ab € 61,38*
€ 76,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.