Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Knopfzelle CR 1620 3 V 10 St. 70 mAh Lithium CR1620


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355850-BP
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     XCR03
EAN/GTIN:
     5903317225348
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Green Cell Knopfzelle CR 1620 3 V 10 St. 70 mAh Lithium CR1620

Lithium-Knopfzellen

10er-Set
Minimale Selbstentladung
Temperaturbereich -30 bis +60 °C

Green Cell Lithium-Knopfzellen haben eine hohe reale Kapazität und bieten eine stabile und langlebige Energiequelle für Ihre Geräte. Sie behalten auch nach 10 Jahren Lagerung 90 % ihrer Kapazität. Von nun an können Sie sie immer griffbereit haben, ohne sich um ihren vorzeitigen Verbrauch sorgen zu müssen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1620,DL1620,ECR1620,KCR1620,KL1620,KECR1620,LM1620,5009LC,EA,280-208,L08 · Batterie-, Akku-Größe: CR 1620 · Kapazität (mAh, Ah): 70 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -30 - +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 1620
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR1620 | DL1620 | ECR1620 | KCR1620 | KL1620 | KECR1620 | LM1620 | 5009LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
70 mAh
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Temperaturbereich (Details):
-30 - +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 05903317225348, Green Cell, XCR03, CR1620, Lithium Knopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 5,13*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,15*
7 Tage
240
6
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 6,64*
1
€ 6,90*
ab € 6,66*
€ 9,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.