Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kunzer 7ABS38 Akku-Bohrschrauber 12 V 2000 mAh Li-Ion inkl. Akku, inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355782-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7ABS38
EAN/GTIN:
     4260625441701
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber mit abnehmbarem Bohrfutter und Winkelantrieb im Koffer

Schnellstopfunktion
Ergonomischer und gummiertem Griff
Integriertes LED-Licht
Ladezustandsanzeige

Akku-Bohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe und 18+1 Drehmomenteinstellung und Winkelantrieb. Schnelle und werkzeuglose Wechselmöglichkeit zwischen Bohrfutter (0,8 - 10 mm) und Bithalter (1/4", magnetisch).

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 0,8 - 10 mm · Drehmoment (max.): 28 Nm · Drehmoment-Stufen: 18+1 · Drehzahl-Bereich: 400 - 1.400 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 1.02 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2000 mAh · Ladedauer: 1 h · Produkt-Art: Akku-Bohrschrauber · Produktabmessung, Breite: 232 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Spannung: 12 V · Weitere technische Daten: Ladestation: 110-230 V AC; 50-60 Hz, 13,5 V; 2,2 A · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
Inkl. Ladestation und Akku,Aufbewahrungskoffer

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 232 x 72 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2000 mAh
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
232 mm
1c. Marke:
Kunzer
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
0,8 - 10 mm
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.) (Details):
28 Nm
Drehzahl-Bereich:
400 - 1.400 U/min
Drehmoment-Stufen:
18+1
Ladedauer:
1 h
Spannung:
12 V
Gewicht:
1.02 kg
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 80,09*
€ 85,82*
€ 4,00*
ab € 66,92*
€ 85,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,48*
Sonstiges
Bosch
2607017063
ab € 7,71*
Sonstiges
Basetech
814489
ab € 18,40*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 10,22*
Sonstiges
Toolcraft
1614135
ab € 4,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.