Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt B1P16AT2 eMobility Ladekabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355699-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     B1P16AT2
EAN/GTIN:
     5714652000190
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Blaupunkt B1P16AT2 eMobility Ladekabel 2 m

Ladekabel Elektroauto Type 2, 16A

Ladekabel Elektroauto 1 Phase
Type 2 Stecker
16A
2 Meter
IP54 Staub und Wasserschutz

Ladekabel Elektroauto 1 Phase, Type 2 Stecker, 16A, 2 Meter, IP54 Staub und Wasserschutz

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Anzahl Phasen: 1phasig · Kabellänge: 2 m · Nennspannung: 220 V,250 V · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Ladekabel Elektroauto Type 2, 16A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Nennstrom - gerundet:
16 A
Schutzart:
IP54
Anzahl Phasen:
1phasig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
220 V | 250 V
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 61,64*
€ 79,04*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 82,08*
1
€ 4,00*
ab € 68,08*
€ 86,89*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 113,76*
1
€ 5,95*
ab € 92,88*
€ 115,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.